Riferimenti
SKF:350980 C
Rubix:160000000367297
Produttore:38797
EAN:7316570271645
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE * 350980 C
Cuscinetti speciali SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x240x240 mm |
|---|---|
| Peso | 11680 g |
| Capacità di carico | 128912,5 kg |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Diametro interno | 170 mm |
| Larghezza | 84 mm |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

