NASTROPVC SEGNALAZIONI 33X50-GIALLO 60760-00095-15

tesa® Professional 60760 PV1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tesa:60760-00095-15
Rubix:999220608001826
EAN:4042448828965
NASTROPVC SEGNALAZIONI 33X50-GIALLO 60760-00095-15
brand logo
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : NASTROPVC SEGNALAZIONI 33X50-GIALLO 60760-00095-15


tesaflex® 60760 è un forte nastro in PVC rivestito da un adasivo in aggressiva gomma resina modificata, che consente l'adesione a molte superfici differenti. tesaflex® 60760 è inoltre strappabile con le mani.
Nastro per la segnalazione di superfici

Punti di forza

* Temporary marking applications* Identify and mark mobile and stationary objects* Adhesion on many different surfaces

Applicazioni

tesaflex® 60760 è perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Materialegomma naturale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito