6281-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/DC-08 00221850

TIPO 6281 Elettrovalvola a 2/2 vie; servocomandata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221850
Rubix:170000000851260
Produttore:221850
6281-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/DC-08 00221850

Riepilogo info tecniche

Tipologia6281
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 6281-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/DC-08 00221850


La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata. Per il funzionamento della valvola è sempre necessaria una pressione differenziale minima. A seconda delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana e diversi modi di funzionamento. Il corpo standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincatura. La gamma di corpi è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina. La valvola può essere fornita con azionamento manuale per facilitare la manutenzione e la messa in servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6281
Numero di porte2
€ 192,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore