Riferimenti
SKF:TKBA 20
Rubix:170000000325252
EAN:7316575851897



Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKBA 20
With SKF TKBA 10 and TKBA 20, pulleys and sprockets can be aligned on the front. The unit is magnetically attached to the inner or outer face of almost all pulleys or sprockets and has no small parts or targets that can be lost. A laser beam is projected from the transmitter unit to the reflector unit on the opposite pulley. A reference scale on the reflector unit directly shows the displacement and the vertical angular offset. The reflected laser beam on the transmitter unit shows the horizontal angular offset of all three.
SKF TKBA 20 è uno strumento di allineamento laser per pulegge e pignoni con laser verde di classe 2. Precisione offset 0,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,001 W |
|---|---|
| Tipologia | strumento di allineamento laser per pulegge e pignoni (cinghie) |
| Precisione | 0,5 mm |
| Classe del laser | 2 |
| Campo di utilizzo | allineamento pulegge di macchinari azionati a cinghia e pignoni catena: utilizzabile con cinghie v, banded, ribbed e molte altre cinghie, oltre a pignoni a catena |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
