Riferimenti
FAG:LASER-TRUMMY2
Rubix:170000000519374
Produttore:0566528950000
EAN:4012802270839

Documenti
Dettagli del prodotto : 0566528950000-ALLINEATORI LASER-TRUMMY2
The robust, handy FAG Top-Laser TRUMMY2 is an optical-electronic manual measuring instrument for belt tension (strand force).
The correct belt tension is an essential prequisite for achieving the maximum life of the belt drive. In addition, this also gives reduced wear of the drive components, lower energy costs and increased cost-efficiency.
The FAG Top-Laser TRUMMY2 comprises a measurement probe without cable for direct connection, a measurement probe with cable for difficult to access locations and a manual control device that displays the relevant measurables for belt tension as a frequency in Hz or force in N.
All the parts of the belt tension measuring device are supplied packed in a case.
Top-Laser TRUMMY2 FAG misura e imposta la tensione della cinghia: legge frequenza naturale (Hz) o forza (N) e aiuta a ottimizzare durata e affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,001 W |
|---|---|
| Tipologia | dispositivo di misurazione della tensione della cinghia (laser) top-laser trummy2 |
| Precisione | <1 % |
| Classe del laser | classe 2 |
| Campo di utilizzo | misurazione e impostazione della tensione (forza del tratto) di cinghie in azionamenti con pulegge; lettura della frequenza naturale (hz) o della forza del tratto (n) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1176,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 1435,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione