Riferimenti
Chiaravalli:49340516
Rubix:160000000476145
Produttore:49340516
EAN:8054652108036

Dettagli del prodotto : 49340516-PIASTRE T5 16
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Lunghezza interna | 16 mm |
| Tipologia | piastre di bloccaggio per cinghie passo metrico “t” |
| Profilo | t5 |
| Tipo di cinghia | cinghia passo metrico “t” (timing belt metric pitch t) |
| Sezione | 8 mm |
| Serie | t5 |
| Connessione | fissaggio della cinghia tramite piastre di bloccaggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione