Riferimenti
Chiaravalli:49340225
Rubix:170000000776609
Produttore:49340225
EAN:8054652107978

Dettagli del prodotto : 49340225-PIASTRE 5M 25
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Larghezza | 44 mm |
| Lunghezza interna | 41,5 mm |
| Tipologia | piastre di bloccaggio per cinghie powergrip htd |
| Profilo | powergrip htd |
| Tipo di cinghia | powergrip htd |
| Sezione | 8 mm |
| Serie | 5m 25 |
| Capacità di carico | 0,04 kg |
| Resistenza alla corrosione | sì |
| Connessione | taper-lock |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione