Riferimenti
Chiaravalli:49347016
Rubix:160000000476165
Produttore:49347016
EAN:8054652108258

Dettagli del prodotto : 49347016-PIASTRE CT10-16
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Larghezza | 41 mm |
| Lunghezza interna | 16 mm |
| Tipologia | piastre di bloccaggio per cinghie passo metrico at |
| Profilo | ct10 (passo metrico at) / ct10-16 |
| Tipo di cinghia | at (passo metrico) per cinghie |
| Sezione | 8 mm |
| Serie | ct10 |
| Connessione | fissaggio delle cinghie tramite piastre di bloccaggio: trasforma il moto rotatorio delle pulegge in moto rettilineo alternato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione