Riferimenti
Chiaravalli:49346510
Rubix:160000000476157
Produttore:49346510
EAN:8054652108227

Dettagli del prodotto : 49346510-PIASTRE CT 5-10
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Larghezza | 29 mm |
| Lunghezza interna | 41,8 mm |
| Tipologia | piastra di bloccaggio per cinghie passo metrico “at” |
| Profilo | ct5 10 |
| Tipo di cinghia | passo metrico at |
| Sezione | 8 mm |
| Serie | ct5 |
| Connessione | piastra di bloccaggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione