Riferimenti
Chiaravalli:49342075
Rubix:160000000475566
Produttore:49342075
EAN:8054652108173

Dettagli del prodotto : 49342075-PIASTRE L 075
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza interna | 19,05 mm |
| Tipologia | piastra di bloccaggio per cinghie powergrip® positive |
| Profilo | powergrip® positive |
| Tipo di cinghia | cinghie powergrip® positive (timing belt) |
| Sezione | 9 mm |
| Serie | l 075 |
| Connessione | piastra di bloccaggio per fissaggio della cinghia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione