Riferimenti
Chiaravalli:49343050
Rubix:160000000475568
Produttore:49343050
EAN:8054652108197

Dettagli del prodotto : 49343050-PIASTRE H 050
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza interna | 106,9 mm |
| Tipologia | piastra di bloccaggio per cinghie powergrip® positive |
| Profilo | powergrip® positive |
| Tipo di cinghia | powergrip® positive |
| Sezione | 12,7 mm |
| Serie | h 050 |
| Connessione | piastra di bloccaggio per fissare la cinghia sulle pulegge per ottenere moto rettilineo alternato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione