Riferimenti
Chiaravalli:49340430
Rubix:160000000462565
Produttore:49340430
EAN:8054652107992

Dettagli del prodotto : 49340430-PIASTRE 8M 30
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Lunghezza interna | 66 mm |
| Tipologia | piastre di bloccaggio per cinghie powergrip htd |
| Profilo | htd® |
| Tipo di cinghia | powergrip htd® |
| Sezione | 15 mm |
| Serie | 8m |
| Connessione | per cinghie di trasmissione powergrip htd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore