Riferimenti
Chiaravalli:49340450
Rubix:160000000462566
Produttore:49340450
EAN:8054652108005

Dettagli del prodotto : 49340450-PIASTRE 8M 50
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Larghezza | 75 mm |
| Lunghezza interna | 50 mm |
| Tipologia | piastre di bloccaggio per cinghie powergrip® htd® (8m 50) |
| Profilo | htd |
| Tipo di cinghia | powergrip® htd® |
| Sezione | 15 mm |
| Serie | 8m 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione