Riferimenti
Chiaravalli:49341025
Rubix:160000000476151
Produttore:49341025
EAN:8054652108081

Dettagli del prodotto : 49341025-PIASTRE T10 25
Piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza interna | 15 mm |
| Tipologia | piastre di bloccaggio per cinghie passo metrico “t” (powergrip® positive) |
| Profilo | t10 (passo metrico t) |
| Tipo di cinghia | powergrip® positive |
| Sezione | 8 mm |
| Serie | passo metrico t (t10) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione