Riferimenti
Optibelt:O-OEV 13 PLATE CONNECTORS
Rubix:999181000072693
Produttore:1961214
EAN:4014486138481

Dettagli del prodotto : CINGHIA O-OEV 13 PLATE CONNECTORS
optibelt OPTIMAT OEV Placche di connessione / connettori di collegamento Le cinghie trapezoidali OPTIMAT sono aperte e congiunte infinitamente per mezzo di un semplice connettore seguendo la determinazione della lunghezza della cinghia. Placche di connessione Connettori di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 32 mm |
| Profilo | a/13 |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
