PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKSA 71
TKSA 71 strumento di allineamento alberi di fascia alta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:TKSA 71
Rubix:170000000414466
EAN:7316577208583



Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKSA 71
Il TKSA 71 è progettato per l’allineamento in ambienti industriali difficili e offre una vasta gamma di funzionalità per i professionisti del settore. Lo strumento è estremamente versatile e dotato di unità di misura ultracompatte che ne consentono l’utilizzo in spazi estremamente ristretti. Le sue applicazioni software dedicate consentono di eseguire comodamente l’allineamento di diversi tipi di applicazioni, tra cui alberi orizzontali e verticali, alberi distanziatori e catene di macchine.
Shaft alignment system SKF
Punti di forza
- Applicazioni software intuitive
- Procedure di allineamento guidate e video esplicativi
- Ampia gamma di accessori e applicazioni software dedicate
- Distanza di misurazione fino a 10 m, compensazione dei disturbi e piena flessibilità di misurazione
- Sono sufficienti solo 40° di rotazione dell’albero, modalità di misurazione automatica e allineamenti personalizzati con valori target
- Protezione contro gli ambienti difficili (IP 67)
- Le unità di misura ultracompatte consentono di eseguire allineamenti in spazi estremamente ristretti
- App gratuite, modalità dimostrativa e video tutorial per eseguire gli allineamenti
- Robusta valigetta con rotelle e ricarica wireless all’interno della valigetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | misura a 3 posizioni 9 -12 -3 |
|---|---|
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7412,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9042,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione