ROTELLA STANLEY NASTRO ACC.20M 0-34-105

Metro a nastro a custodia chiusa Giallo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-34-105
Rubix:160000000775480
EAN:3253560341053
ROTELLA STANLEY NASTRO ACC.20M 0-34-105

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza20 m
Larghezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTELLA STANLEY NASTRO ACC.20M 0-34-105


• Nastro in acciaio largo 9,5 mm con rivestimento protettivo in polimero

• Involucro compatto in plastica ABS

• Nastro giallo di facile lettura (gradazioni da 1 mm)

• Impugnatura estraibile

Punti di forza

  • Custodia in ABS giallo resistente agli urti, che garantisce una lunga durata e un'ottima visibilità
  • Nastro di misurazione in acciaio al carbonio temprato con un rivestimento protettivo in polimero resistente
  • Il gancio si ripone all'interno della custodia per facilitarne lo stoccaggio
  • Manovella pieghevole per facilitarne lo stoccaggio
  • Nastro di colore giallo con tacche di misurazione da 1 mm chiaramente leggibili
  • Precisione: Classe II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x148x171 mm
Peso imballaggio290 g
Contenitoreabs
Lunghezza20 m
Larghezza9,5 mm
€ 26,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione