6618354-ARTICOLO DC150-05-07.541A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-07.541A1-WJ30RE
Rubix:999240117030862
Produttore:6618354
EAN:4031132367484
6618354-ARTICOLO DC150-05-07.541A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,541 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618354-ARTICOLO DC150-05-07.541A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo monolitico con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2969in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,541 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
86,10 IVA esclusa
/ Unità
105,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione