Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-06.200A0-WJ30TA
Rubix:999240117030906
Produttore:7462103
EAN:4031132422541

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 7462103-ARTICOLO DC150-05-06.200A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex Perform DC150, Ø6,2 mm, rivestimento TiNAl. Punta 140° e profondità utile 43 mm (5xDc). Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xdc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta standard |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione