Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.650A0-WJ30TA
Rubix:999240116014876
Produttore:7462082
EAN:4031132422336

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 7462082-ARTICOLO DC150-05-04.650A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1831in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione