Riferimenti
Danfoss:060G1413
Rubix:160000000689773
Produttore:060G1413
EAN:5702423100255


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mbs 3000 |
|---|---|
| Esecuzione | trasmettitore di pressione |
Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 3000-2211-A1AB08-0 060G1413
SENSOR MBS 3000-2211-A1AB08-0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 189 g |
|---|---|
| Tipologia | mbs 3000 |
| Esecuzione | trasmettitore di pressione |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione, min. | 10 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione