Riferimenti
SMC:PSE531-M5-L
Rubix:999180400114172
Produttore:PSE531-M5-L
EAN:3618036254518

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | pse531 |
| Tensione, min. | 12 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095605-SENSORE PRESS.X PSE200 PSE531-M5-L
Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE53*, sensore per regolatore multicanale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 61x13x12 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Tipologia | sensore di pressione |
| Esecuzione | pse531 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione