542900-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8

Pressostato SDE5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8
Rubix:160000000599674
Produttore:542900
EAN:4052568180935
542900-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde5
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542900-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8


Sensore di pressione SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8 Con connettore M8. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde5
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale90262020
65,65 IVA esclusa
/ Unità
80,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione