Riferimenti
Danfoss:060G1540
Rubix:160000000689806
Produttore:060G1540
EAN:5702423123957

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 3000-1811-A1AB08-0 060G1540
SENSOR MBS 3000-1811-A1AB08-0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
