542892-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O2-Q6-P-M8
SDE5 Pressostato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDE5-D10-O2-Q6-P-M8
Rubix:160000000599666
Produttore:542892
EAN:4052568180850

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde5 |
| Tensione, min. | 15 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 542892-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O2-Q6-P-M8
Sensore di pressione SDE5-D10-O2-Q6-P-M8 Con connettore M8. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde5 |
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione