540213-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8

Sensore di pressione SDE3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
Rubix:160000000599274
Produttore:540213
EAN:4052568178741
540213-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde3
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540213-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8


Sensore di pressione SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8 Con connettore M8. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Valore di misura=Pressione differenziale, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Pressure sensor SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8 with connector version M8. Approval=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* free of copper and PTFE, * RoHS compliant), Measured variable=differential pressure, Measurement method=piezoresistive pressure sensor with display

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde3
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale90262020
212,08 IVA esclusa
/ Unità
258,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione