567469-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q6-N-K

Sensore di pressione SDE5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE5-D10-O-Q6-N-K
Rubix:160000000604774
Produttore:567469
EAN:4052568215446
567469-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q6-N-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 567469-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-O-Q6-N-K


Sensore di pressione SDE5-D10-O-Q6-N-K Con esecuzione a cavo. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Pressure sensor SDE5-D10-O-Q6-N-K 567469

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde5
Tensione, max.30 V
Tensione, min.15 V
Codice doganale90262020
€ 69,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione