Riferimenti
Parker:PS1-P1081
Rubix:999190800504194
Produttore:PS1-P1081


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pressostato |
|---|---|
| Esecuzione | ps1 |
| Tensione, min. | 250 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERFACE P/E 1 BAR PS1-P1081
Description Electrical: 1SPDT Contact 5A / 250V
Description Pneumatic: 20PSI Fixed Switching Pressure
Adjustable Trip Pressure: 30 to 75 PSI (2 to 5 bar)
Air Quality: Standard Shop Air, Lubricated or Dry, 40 μm Filtration
Degree of Protection: IP 40
Electrical Connections: Screw Terminals
Fixed Trip Pressure: ≥20 PSI (1.3 bar)
Function: SPDT Contacts
Insulation Voltage Rating: 250V AC or DC
Materials: Body - Polyamide|Poppet - Polyurethane|Seals - Nitrile (Buna N)
Maximum Operating Frequency: 10 Hz
Mounting: Inline or 35 mm DIN Rail
Nominal Current Rating: 5 A
Number of Operations with Dry Air at 90 PSI and 70°F – Frequency 1 Hz: 10 Million
Operating Positions: All Positions
Operating Pressure: 115 PSIG Max. (8 bar)
Ports: 5/32" Instant for Semi- Rigid Nylon or Polyurethane Tube
Response Time: 2 to 3 msec
Temperature Operating: 32°F to 122°F (0°C to +50°C)
Temperature Storage: -22°F to 140°F (-30°C to +60°C)
Punti di forza
Include indicatore a comparsa per mostrare la presenza di pressione
Include clip per il montaggio su guida DIN da 35 mm
1 contatto SPDT
5A 250V
5/32 (4 MM) Porta per tubi a pressione
Include clip per il montaggio su guida DIN da 35 mm
1 contatto SPDT
5A 250V
5/32 (4 MM) Porta per tubi a pressione
Applicazioni
Applicazioni industriali generiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato |
|---|---|
| Esecuzione | ps1 |
| Tensione, min. | 250 V |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 250 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore