542897-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8

Sensore di pressione, design 5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8
Rubix:160000000599671
Produttore:542897
EAN:4052568180904
542897-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione sde5
Esecuzionesensore di pressione piezoresistivo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 542897-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8


Sensore di pressione SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 con connettore versione M8. Approvazione=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedere Dichiarazione di conformità)=conforme alla direttiva EMC dell'UE, Nota sul materiale=conforme alla direttiva RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misura=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di pressione sde5
Esecuzionesensore di pressione piezoresistivo
Tensione, max.30 V
Tensione, min.15 V
Codice doganale90262020
€ 65,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione