Riferimenti
SMC:PSE540-R04
Rubix:999221025041884
Produttore:PSE540-R04

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione pneumatico compatto |
|---|---|
| Esecuzione | pse540 |
| Tensione, min. | 12 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00266598-ARTICOLO PSE540-R04
Pressostato digitale
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R04 (Ø4 Plug-In Reducer)
Option: None
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R04 (Ø4 Plug-In Reducer)
Option: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x28x10 mm |
|---|---|
| Peso | 73 g |
| Tipologia | sensore di pressione pneumatico compatto |
| Esecuzione | pse540 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione