Riferimenti
SMC:PSE560-A2
Rubix:999221025032210

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | pse560 |
| Tensione, min. | 12 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00023684-ARTICOLO PSE560-A2
Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE560, sensore generico di pressione flusso
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 74x28x24 mm |
|---|---|
| Peso | 204 g |
| Tipologia | sensore di pressione |
| Esecuzione | pse560 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione