8001209-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Sensore di pressione SPAU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:160000000611781
Produttore:8001209
EAN:4052568276867

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | spau |
| Tensione, min. | 20 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8001209-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Sensore di pressione SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D per il monitoraggio dell'aria compressa e idoneo per gas non corrosivi, il fissaggio avviene mediante montaggio filettato, con display. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Pressure sensor SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001209
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | spau |
| Tensione, min. | 20 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 85369095 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione