Riferimenti
SMC:PSE541-R06
Rubix:999221025037011
Produttore:PSE541-R06
EAN:3618036253979



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pressione positiva da 0 a 1 mpa |
|---|---|
| Esecuzione | riduttori a innesto ø 6 |
| Tensione, min. | 12 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00092627-ARTICOLO PSE541-R06
Pressostato digitale
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
PSE540, sensore di pressione pneumatico piccole dimensioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x30x10 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Tipologia | pressione positiva da 0 a 1 mpa |
| Esecuzione | riduttori a innesto ø 6 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione