8001213-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D

SPAU pressure sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:160000000611785
Produttore:8001213
EAN:4052568276904
8001213-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8001213-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D


Sensore di pressione SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D per il monitoraggio dell'aria compressa e idoneo per gas non corrosivi, il fissaggio avviene mediante guida DIN, con display. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.20 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale85369095
103,42 IVA esclusa
/ Unità
126,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione