00270569-MANOMETRO GP46-10-01-X207-Q

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:GP46-10-01-X207-Q
Rubix:170000000357001
Produttore:GP46-10-01-X207-Q
EAN:3618036101966
00270569-MANOMETRO GP46-10-01-X207-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Esecuzionegp46
Tensione, min.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00270569-MANOMETRO GP46-10-01-X207-Q


SMC offre una varietà di manometri, tra cui quelli per uso generale, quelli senza olio/per parti esterne senza rame con indicatore di limite, quelli della serie pulita e quelli con pressostato. I campi di pressione variano da 0 a 1,5 MPa, a seconda del manometro selezionato. È possibile il montaggio a pannello.
GP46, Manometro con sensore (D.E. 42.5)

Punti di forza

-Calibro per uso generale con indicatore di limite
Filettatura posteriore o laterale verticale
Precisione dell'indicazione: ±3% F. S. (intervallo completo)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamanometro
Esecuzionegp46
Tensione, min.30 V
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.250 V
75,85 IVA esclusa
/ Unità
92,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione