8022780-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G14F-2PA-M12

Pressure sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SPAW-P10R-G14F-2PA-M12
Rubix:160000000612348
Produttore:8022780
EAN:4052568257811
8022780-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G14F-2PA-M12

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8022780-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G14F-2PA-M12


Sensore di pressione SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 per la misurazione di pressione dei fluidi, intervallo di misurazione pressione da 0 a +10 bar, attacco pneumatico filettatura interna G1/4. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice, * Conforme a RoHS), Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione a film metallico sottile
Pressure sensor SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 8022780

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.15 V
Tensione, max.35 V
Codice doganale85369095
337,20 IVA esclusa
/ Unità
411,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione