542896-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
SDE5 Pressostato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
Rubix:160000000599670
Produttore:542896
EAN:4052568180898

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde5 |
| Tensione, min. | 15 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 542896-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
Sensore di pressione SDE5-D10-C3-Q6E-P-K Con esecuzione a cavo. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde5 |
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione