00069185-ARTICOLO PSE510-R06-Q

Sensore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PSE510-R06-Q
Rubix:999221025035983
Produttore:PSE510-R06-Q
EAN:3618036254686
00069185-ARTICOLO PSE510-R06-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse 510
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00069185-ARTICOLO PSE510-R06-Q


I pressostati digitali della serie PSE consentono di controllare la pressione da una postazione remota. La serie PSE510 è compatta e leggera e consente di montare il sensore dove necessario. L'uso di acciaio inossidabile per tutte le parti bagnate (SUS630 per la membrana, SUS304 per il raccordo) consente al sensore di pressione PSE520 di essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni con gas e fluidi.

Punti di forza

Leggero, solo 12 grammi
Risposta rapida
4 diverse connessioni di processo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse 510
Tensione, min.12 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
119,64 IVA esclusa
/ Unità
145,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione