Riferimenti
Danfoss:060G1457
Rubix:160000000689787
Produttore:060G1457
EAN:5702423121151

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 3000-2411-A3AB08-0 060G1457
SENSOR MBS 3000-2411-A3AB08-0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 266 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
