571475-TRASMETTITORE DI PRESSIONE SPTE-V1R-S6-V-2.5K
SPTE pressure sensor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SPTE-V1R-S6-V-2.5K
Rubix:160000000605177
Produttore:571475
EAN:4052568101299

Documenti
Dettagli del prodotto : 571475-TRASMETTITORE DI PRESSIONE SPTE-V1R-S6-V-2.5K
Trasmettitore di pressione SPTE-V1R-S6-V-2.5K Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 10 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione