542895-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-C-Q6E-P-K

SDE5 Pressostato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDE5-D10-C-Q6E-P-K
Rubix:160000000599669
Produttore:542895
EAN:4052568180881
542895-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-C-Q6E-P-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542895-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-D10-C-Q6E-P-K


Sensore di pressione SDE5-D10-C-Q6E-P-K Con esecuzione a cavo. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionesde5
Tensione, max.30 V
Tensione, min.15 V
Codice doganale90262020
€ 68,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione