00023810-ARTICOLO PSE560-01

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PSE560-01
Rubix:999221025032217
Produttore:00023810
EAN:3618036253467
00023810-ARTICOLO PSE560-01

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse560
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00023810-ARTICOLO PSE560-01


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE560, sensore generico di pressione flusso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x28x24 mm
Peso204 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse560
Tensione, min.12 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
231,33 IVA esclusa
/ Unità
282,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione