Riferimenti
Danfoss:060G3011
Rubix:160000000689909
Produttore:060G3011
EAN:5702423030026

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 33-2011-A1AB08-0 060G3011
SENSOR MBS 33-2011-A1AB08-0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 226 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
