8001219-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U

Pressure sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:160000000611791
Produttore:8001219
EAN:4052568276966
8001219-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8001219-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U


Sensore di pressione SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U per il monitoraggio dell'aria compressa e idoneo per gas non corrosivi, il fissaggio avviene mediante guida DIN, con display. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Pressure sensor SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001219

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.20 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale85369095
107,94 IVA esclusa
/ Unità
131,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione