00206540-ARTICOLO PSE541-M5

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PSE541-M5
Rubix:999221025040685
Produttore:PSE541-M5
EAN:3618036254037
00206540-ARTICOLO PSE541-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressione positiva da 0 a 1 mpa
Esecuzionedimensione dell'orifizio: m5 x 0,8
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00206540-ARTICOLO PSE541-M5


Pressostato digitale
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
PSE540, sensore di pressione pneumatico piccole dimensioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x22x10 mm
Peso45 g
Tipologiapressione positiva da 0 a 1 mpa
Esecuzionedimensione dell'orifizio: m5 x 0,8
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
64,08 IVA esclusa
/ Unità
78,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione