01128181-SENSORE PRESENZA PEZZO ISA3-HFP-1N

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ISA3-HFP-1N
Rubix:999220201000438
Produttore:ISA3-HFP-1N
01128181-SENSORE PRESENZA PEZZO ISA3-HFP-1N

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore presenza pezzo
Esecuzioneisa3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01128181-SENSORE PRESENZA PEZZO ISA3-HFP-1N


Rilevatore digitale del gioco per il rilevamento del pezzo
Intervallo di distanza nominale: 0.01 a 0.50 mm
Regolazione semplice
Costruzione modulare
Porta di alimentazione disponibile su entrambi i lati
Fino a 6 stazioni in un collettore.
ISA3, Display a 3 colori, Sensore digitale di posizionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso127 g
Tipologiasensore presenza pezzo
Esecuzioneisa3
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.26,4 V
Tensione26,4 V
Connessionem12, 4-poliger anschluss (4 adern), 5 m leitung
Tensione, min.21,6 V
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Grado di protezione (IP)ip67
Paese d'origineJP
€ 221,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione