00023650-PRESSOSTATO PSE550

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PSE550
Rubix:999220801000057
Produttore:00023650
EAN:3618036253627
00023650-PRESSOSTATO PSE550

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse550
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00023650-PRESSOSTATO PSE550


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE550, sensore di pressione a basso differenziale

Punti di forza

Low differential pressure sensor
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x56x37 mm
Peso90 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse550
Tensione, min.12 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
184,91 IVA esclusa
/ Unità
225,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione