8022789-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G12M-2PA-M12

Pressure sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SPAW-P10R-G12M-2PA-M12
Rubix:160000000612357
Produttore:8022789
EAN:4052568257903
8022789-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G12M-2PA-M12
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 8022789-SENSORE DI PRESSIONE SPAW-P10R-G12M-2PA-M12


Sensore di pressione SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 per la misurazione di pressione dei fluidi, intervallo di misurazione pressione da 0 a +10 bar, attacco pneumatico filettatura esterna G1/2. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice, * Conforme a RoHS), Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione a film metallico sottile
Pressure Sensor Spaw-P10R-G12M-2Pa-M12

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.15 V
Tensione, max.35 V
Codice doganale85369095
Mostra UNSPSC / ECL@SS
337,20 IVA esclusa
/ Unità
411,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione