8035535-SENSORE DI PRESSIONE SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
Sensore di pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:160000001752165
Produttore:8035535
EAN:4052568284756

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | span |
| Tensione, min. | 1 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8035535-SENSORE DI PRESSIONE SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
Il sensore di pressione SPAN è adatto al monitoraggio dell'aria compressa e dei gas non corrosivi. Grazie al suo design compatto, il sensore può essere utilizzato in molti settori industriali. Il metodo di misura si basa su una cella piezoresistiva per la misurazione della pressione relativa. Il valore della pressione viene trasmesso al controllore collegato come segnale di commutazione, come segnale analogico o tramite IO-Link, a seconda della variante del sensore e dei parametri selezionati.
Punti di forza
Monitoraggio e impostazione di una soglia di pressione, di un intervallo di pressione o di un monitoraggio della pressione differenziale con funzione di autoapprendimento o mediante immissione di valori
Funzione ECO con possibilità di spegnere il display
Codice di sicurezza opzionale liberamente selezionabile (codice a 4 cifre)
Filtro passa-basso regolabile per smussare il segnale di pressione
Scalatura dell'uscita analogica per aumentare la dinamica del segnale
Compensazione offset possibile
Memoria dei valori minimo/massimo per il monitoraggio dell'aria compressa Tutte le impostazioni effettuate su un sensore (master) possono essere trasferite (replica) a sensori identici (dispositivo). Memoria valori minimi/massimi per il monitoraggio dell'aria compressa
Tutte le impostazioni eseguite su un sensore (master) possono essere trasferite (replica) a sensori identici (dispositivo)
Funzione ECO con possibilità di spegnere il display
Codice di sicurezza opzionale liberamente selezionabile (codice a 4 cifre)
Filtro passa-basso regolabile per smussare il segnale di pressione
Scalatura dell'uscita analogica per aumentare la dinamica del segnale
Compensazione offset possibile
Memoria dei valori minimo/massimo per il monitoraggio dell'aria compressa Tutte le impostazioni effettuate su un sensore (master) possono essere trasferite (replica) a sensori identici (dispositivo). Memoria valori minimi/massimi per il monitoraggio dell'aria compressa
Tutte le impostazioni eseguite su un sensore (master) possono essere trasferite (replica) a sensori identici (dispositivo)
Applicazioni
Monitoraggio della rete (pressione Presente);Monitoraggio del regolatore (pressione nell'intervallo di set point);Vuoto (parte prelevata);Test di tenuta (caduta di pressione nel tempo);Rilevamento di oggetti (contropressione presente)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | span |
| Tensione, min. | 1 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tensione, max. | 5 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione