8001441-SENSORE DI PRESSIONE SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
Pressure sensor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
Rubix:160000000611818
Produttore:8001441
EAN:4052568277185

Documenti
Dettagli del prodotto : 8001441-SENSORE DI PRESSIONE SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
Sensore di pressione SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Pressure sensor SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K 8001441
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 18 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 85369095 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione